Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon6 pi
- Poids de l’outil3.7 lb
- Puissance1440 W
Détails
- Intensité12 A
- ComprendPistolet à chaleur Master®, accessoire réducteur, étui de rangement en plastique robuste, accessoire rétractable, accessoire écarteur
- MatérielAluminium
- Débit d’air maximal27 pcm
- Température maximale800 °F
- Puissance nominale12 A, 120 V, 1440 W
- Source d’alimentationAvec cordon
- Style de réglage de la températureFixe
- Tension120 V