Spécifications
Dimensions
- Pression de fonctionnement2600 psi
Détails
- ComprendPistolet 2600 PSI, lance, buse de pulvérisation variable
Aperçu
- Kit pistolet 2600 PSI avec pistolet, lance et buse de pulvérisation
- La buse variable s’ajuste de 0° à 80° aux réglages de basse/savon et de haute pression
- À utiliser avec les nettoyeurs haute pression à eau froide d’une capacité nominale allant jusqu’à 2600 lb/po2