Motion
B3415 OLP
Enrouleur de flexible ultra compact, 1/4 x 15ft
N° D’ARTICLE MI08266396
N° MFRB3415 OLP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible ultra compact, 1/4 x 15ft
N° D’ARTICLE MI08266396
N° MFRB3415 OLP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    15 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1/2 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de montage
    Banc/mur, montage sur véhicule
  • Pression nominale
    300 psi
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE B3415 OLP, 1/4 X 15FT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon