Motion
SUC204

NTN
SUC204

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08266940
N° MFRSUC204
Prix193.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUC204

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08266940
N° MFRSUC204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix193.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0197 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2205 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500031
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529500031

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION SUC204 , INSERTION INOX BRG