Motion
SUCPPL207-22FG1

NTN
SUCPPL207-22FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 1-3/8 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI08266984
N° MFRSUCPPL207-22FG1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPPL207-22FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 1-3/8 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI08266984
N° MFRSUCPPL207-22FG1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359898514
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359898514

Aperçu

Description du fabricant
SUCPPL207-22FG1 BLOC D’OREILLER