Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Type de taille de fin 11/4 po
- Extrémité 2 Taille1/8 po
- Type de taille End 21/8 po
- Hauteur0.75 po
- Hexagonales0.75 po
- Taille hexagonale0.75 po
- Longueur1.13 po
- Longueur totale1.13 po
- Poids0.09 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2096 NPTF Tuyau interne/tuyau interne
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Type de fin 1NPTF
- Style de fin 2NPTF
- Extrémité 2 Filetage1/8-27
- Type de fin 2NPTF
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant2096-4-2S
- Numéro CUP du fabricant678146187550
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 2096
- Normes respectéesEIG
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE