Motion
HWS50
Séparateur d’eau d’huile Hankison - Série HWS, capacité de 45-90 pi3/min, 175 psi max, raccords d’entrée de 1/4 barb, raccords de sortie de 1/4 barb
N° D’ARTICLE MI08268631
N° MFRHWS50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur d’eau d’huile Hankison - Série HWS, capacité de 45-90 pi3/min, 175 psi max, raccords d’entrée de 1/4 barb, raccords de sortie de 1/4 barb
N° D’ARTICLE MI08268631
N° MFRHWS50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    19.000 po
  • Longueur totale
    5.000 po
  • Largeur totale
    17.000 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Capacité
    45-90 scfm
  • Connexion d’entrée
    1/4 barbe
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Température de fonctionnement min.
    34 °F
  • Connexion de sortie
    1/4 barbe
  • Série
    HWS

Aperçu

Description du fabricant
HWS50 CAP-50 PI3/MIN