Motion
HWS350

HANKISON
HWS350

Séparateur d’eau d’huile Hankison - Série HWS, capacité de 200-350 pi3/min, 175 psi max, raccords d’entrée de 1/4 barb, raccords de sortie de 3/4 barb
N° D’ARTICLE MI08268633
N° MFRHWS350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
HWS350

Séparateur d’eau d’huile Hankison - Série HWS, capacité de 200-350 pi3/min, 175 psi max, raccords d’entrée de 1/4 barb, raccords de sortie de 3/4 barb
N° D’ARTICLE MI08268633
N° MFRHWS350
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    19.000 po
  • Longueur totale
    10.500 po
  • Largeur totale
    9.5000 po
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Capacité
    200-350 scfm
  • Connexion d’entrée
    1/4 barbe
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Température de fonctionnement min.
    34 °F
  • Connexion de sortie
    3/4 barbe
  • Série
    HWS

Aperçu

Description du fabricant
HWS350 CAP-350 SCFM