Motion
HWS1500

HANKISON
HWS1500

Séparateur d’eau d’huile Hankison - Série HWS, capacité de 1125-1600 pi3/min, 175 psi max, raccords d’entrée de 1/4 barb, raccords de sortie de 3/4 barb
N° D’ARTICLE MI08268636
N° MFRHWS1500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
HWS1500

Séparateur d’eau d’huile Hankison - Série HWS, capacité de 1125-1600 pi3/min, 175 psi max, raccords d’entrée de 1/4 barb, raccords de sortie de 3/4 barb
N° D’ARTICLE MI08268636
N° MFRHWS1500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    49.500 po
  • Longueur totale
    22.000 po
  • Largeur totale
    22.000 po
  • Poids
    300.00 lb

Détails

  • Capacité
    1125-1600 scfm
  • Connexion d’entrée
    1/4 barbe
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Température de fonctionnement min.
    34 °F
  • Connexion de sortie
    3/4 barbe
  • Série
    HWS

Aperçu

Description du fabricant
HWS1500 CAP-1500 PI3/MIN