Motion
FLX 1.5-2

HANKISON
FLX 1.5-2

Séchoir à air réfrigéré - 150 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 232 psi max., 1 phase, 230 V c.a., 60 Hz, 2 NPT Port Size, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08268984
N° MFRFLX 1.5-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
FLX 1.5-2

Séchoir à air réfrigéré - 150 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 232 psi max., 1 phase, 230 V c.a., 60 Hz, 2 NPT Port Size, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08268984
N° MFRFLX 1.5-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    30.000 po
  • Global Longueur  
    36.000 po
  • Largeur totale
    18.000 po
  • Taille du port
    2 NPT
  • Poids
    188 lb

Détails

  • Trousse d’entretien
    FLX1.1MK
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit d’air maximal
    150 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Type de réfrigérant
    R 407.c
  • Point de rosée standard
    40 °F
  • Courant d’alimentation
    0.85 kW
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
FLX AIR DE RÉFRIGÉRATION CYCLIQUE 1.5-2 150 SCFM
  • Échangeur thermique breveté avec réservoir PCM
  • Plaques en acier inoxydable 304
  • Entièrement isolé pour maintenir l’effet de refroidissement dans une température ambiante élevée*Économies d’énergie correspondant à la charge linéaire *Norme de drainage zéro perte * Condenseur à circulation ascendante à haute efficacité *Contrôleur ACL avec surveillance à distance* Certifié CSA.