Motion
66623395025

NORTON ABRASIVES
66623395025

Norton - 7 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Fiber Backing Material, 50 Grit, Black Color
N° D’ARTICLE MI08269157
N° MFR66623395025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623395025

Norton - 7 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Fiber Backing Material, 50 Grit, Black Color
N° D’ARTICLE MI08269157
N° MFR66623395025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Fibre
  • Diamètre
    7 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Diamètre du tampon
    7 po
  • Taille
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en fibre revêtue, Disques
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Couleur une fois sec
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de disque
    Disque de verrouillage en fibre
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 50
  • Numéro de grain
    50
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66623395025
  • Numéro CUP du fabricant
    666233950255
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fer coulé, aciers au carbone doux, super alliages, titane
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Vitesse maximale
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium

Aperçu

Description du fabricant
66623395025 7 PO 50GRIT DISQUE 5/8 TROUS
  • Mélange d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • Bon choix pour les applications de biseautage, de mélange, d’ébavurage et d’enlèvement de copeaux à disque en fibre à gros grains
  • Le support d'arbre Speed-Change permet des changements de disque rapides, faciles et sans outil