Motion
KHP16
Roulement à billes à paroi mince - série KHP, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 800 N
N° D’ARTICLE MI08269542
N° MFRKHP16
Prix20.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à paroi mince - série KHP, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 800 N
N° D’ARTICLE MI08269542
N° MFRKHP16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    800 N
  • Capacité de charge
    800 N
  • Série
    KHP
  • Capacité de charge statique
    620 N

Aperçu

Description du fabricant
KHP16 ROULEMENT LINÉAIRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon