Motion
ENPMHRL7

ENERGIZER
ENPMHRL7

Lampe de poche métallique à DEL rechargeable Energizer Vision HD (comprend un câble USB pour la recharge)
N° D’ARTICLE MI08274736
N° MFRENPMHRL7
Prix74.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
ENPMHRL7

Lampe de poche métallique à DEL rechargeable Energizer Vision HD (comprend un câble USB pour la recharge)
N° D’ARTICLE MI08274736
N° MFRENPMHRL7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.31 po
  • Longueur
    12.48 po
  • Poids
    1.025 lb
  • Largeur
    1.97 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Lampe de poche DEL rechargeable à haute intensité avec deux ports USB : une pour recharger la lampe de poche rechargeable Energizer Vision HD et une pour charger vos appareils• Sur une charge complète, cette lampe de poche en métal offre jusqu’à 4 heures d’autonomie et jusqu’à 1200 lumens (en mode haut), 15X plus lumineux que la technologie DEL standard• 7 modes : élevé, faible, point haut, point bas, très large, basse largeur, et stroboscopique pour les situations d’urgence• Offre une performance fiable pour les utilisateurs à domicile et les professionnels, pour tout, des projets de bricolage au camping• La lampe de poche robuste résiste à l’eau et aux chocs jusqu’à 1 mètre
  • Numéro CUP du fabricant
    039800133434

Aperçu

Description du fabricant
ENPMHRL7 VISION HD RECHARGEABLE À DEL
  • Lampe de poche rechargeable à DEL haute intensité avec deux ports USB : une pour recharger la lampe de poche rechargeable Energizer Vision HD et une pour charger vos appareils
  • Avec une charge complète, cette lampe de poche en métal offre jusqu’à 4 heures de fonctionnement et jusqu’à 1200 lumens (en mode haut), 15X plus lumineuse que la technologie DEL standard
  • Modes 7  : haut, bas, point haut, point bas, haut-large, bas-large et stroboscopique pour les situations d’urgence
  • Offre une performance fiable pour les utilisateurs à domicile et les professionnels, pour tout, des projets de bricolage au camping
  • La lampe de poche robuste résiste à l’eau et aux chocs, jusqu’à 1 mètre