Motion
302-MVGZ4POR-S
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08275035
N° MFR302-MVGZ4POR-S
Prix13.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08275035
N° MFR302-MVGZ4POR-S
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
Prix13.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    2 poches intérieures inférieures | 2 poches au haut de la poitrine, dont 4 poches pour stylos | Ruban argenté rétroréfléchissant de 2.0000 po
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Myanmar
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travaux routiers
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314204555
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    4
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    302-MVGZ4P
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314204555
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
VESTE DE SÉCURITÉ EN MAILLE 302-MVGZ4POR-SM
  • Maille de polyester respirante
  • 2" silver reflective tape
  • Fermeture à glissière
  • 2 poches intérieures inférieures
  • 2 poches de poitrine supérieures, y compris 4 poches pour stylo
  • Disponible en jaune lime haute visibilité et orange haute visibilité