Motion
DYR-2-3
Rouleau à fourche plat - 2.0000 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre, 1.2500 po de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI08279637
N° MFRDYR-2-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plat - 2.0000 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre, 1.2500 po de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI08279637
N° MFRDYR-2-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    1.3175 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    Spécial

Détails

  • Application
    Entretien de l’aéroport
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Spécial
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Type de tête
    Spécial
  • Emplacement du trou de lubrification
    SPÉCIAL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DYR-2-3
  • Page de produit du fabricant
    Spécial
  • Numéro CUP du fabricant
    651041257825
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Smith-Xtreme DYR
  • CUP_NON
    651041257825

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SUIVI DE LA CAM DYR-2-3
  • Rouleau spécial à empiècement à double rangée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon