Motion
SUCPLFL206-20/F

TIMKEN
SUCPLFL206-20/F

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08280000
N° MFRSUCPLFL206-20/F
Prix417.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCPLFL206-20/F

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08280000
N° MFRSUCPLFL206-20/F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix417.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6063 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.4375 po
  • Taille du boulon
    0.38 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la bride
    0.563 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Global Hauteur  
    1.5938 po
  • Longueur totale
    5.8125 po
  • Largeur totale
    3.1563 po
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC206-20/F
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse alimentaire standard
  • Numéro CUP du fabricant
    013992250414
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    9.05 kN
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    013992250414

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE INTÉRIEURE LARGE DE SUCPLFL206-20/F ET
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale