Motion
VFS2600-5FZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFS2600-5FZ-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position parfaites, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, 1/4 avec sous-plaque, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI08286638
N° MFRVFS2600-5FZ-02T
Prix205.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2600-5FZ-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position parfaites, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, 1/4 avec sous-plaque, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI08286638
N° MFRVFS2600-5FZ-02T
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
Prix205.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    3-Position parfaites
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    3 position parfaite
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VFS2600-5FZ-02T VANNE
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté