Motion
NU214EAG1C3

NTN
NU214EAG1C3

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI08287532
N° MFRNU214EAG1C3
Prix579.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU214EAG1C3

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI08287532
N° MFRNU214EAG1C3
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
Prix579.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    2.667 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359987492
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359987492

Aperçu

Description du fabricant
NU214EAG1C3 PALIER