Motion
LGM305

ENERPAC
LGM305

Mâchoire LGM série 3 , extracteur mécanique à poignée autobloquante - capacité de 5 tonnes, 1.100 à 5.200 po d’écartement
N° D’ARTICLE MI08331675
N° MFRLGM305
Prix492.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
LGM305

Mâchoire LGM série 3 , extracteur mécanique à poignée autobloquante - capacité de 5 tonnes, 1.100 à 5.200 po d’écartement
N° D’ARTICLE MI08331675
N° MFRLGM305
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
Prix492.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale
    4.020 po
  • Propagation
    1.100 à 5.200 po
  • Poids
    4.62 lb

Détails

  • Capacité
    5 tonnes
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de mâchoires
    Mâchoire 2
  • Type d’extracteur
    Extracteur de mâchoire à 2 voies
  • Série / Type
    Série LGM / Mécanique
  • CUP_NON
    6.62005411351E11

Aperçu

Description du fabricant
LGM305 POIGNÉE DE VERROUILLAGE MÉCANIQUE 3
  • Les extracteurs de la série LGM sont une solution idéale pour tirer des roues, des pignons, des roulements et d’autres pièces similaires montées sur arbre de petite à moyenne taille. Le système de fermeture égocentrique de l’extracteur permet à toutes les mâchoires de se déplacer simultanément, ce qui permet à un seul opérateur de monter l’extracteur et d’effectuer l’application facilement. Tourner la poignée de l’extracteur verrouille les mâchoires sur l’application, permettant à l’objet désiré d’être retiré lorsque la broche est tournée.
  • Montage rapide et facile sur une vaste gamme d’applications
  • Les mâchoires de verrouillage offrent une prise sûre pour une utilisation sûre et facile
  • Le mouvement synchrone de la mâchoire permet à un seul opérateur d’effectuer tout le travail de tirage
  • Les extracteurs de la série LGM DOIVENT être utilisés avec un protecteur de point si l’extrémité de l’arbre ne contient pas de trou central percé. Un protecteur de point est inclus avec chaque extracteur.
  • Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous utilisez des extracteurs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté