Spécifications
Dimensions
- Portée maximale13.230 po
- Plage de propagation6.500 à 18.900 po
- Poids106.04 lb
Détails
- Capacité24 tonnes
- Page de produit du fabricant
- Nombre de mâchoiresMâchoire 3
- Type d’extracteurExtracteur hydraulique à mâchoire 3
- Série / TypeSérie LGH / Hydraulique
- CUP_NON6.62005411832E11
Aperçu
- Les extracteurs de la série LGH offrent la même sécurité et la même facilité d’utilisation que leurs homologues mécaniques, avec la force de traction appliquée par un cylindre hydraulique standard de 10,150 psi.
- Montage rapide et facile sur une vaste gamme d’applications
- Tourner la poignée de l’extracteur verrouille les mâchoires sur l’application, permettant à l’objet désiré d’être retiré lorsque la broche est tournée.
- La force de traction appliquée hydrauliquement augmente la capacité de traction, réduisant la fatigue de l’opérateur
- Les mâchoires de verrouillage offrent une prise sûre pour une utilisation sûre et facile
- Le mouvement synchrone de la mâchoire permet à un seul opérateur d’effectuer tout le travail de tirage
- Les extracteurs de la série LGH DOIVENT être utilisés avec un protecteur de point si l’extrémité de l’arbre ne contient pas de trou central percé. Un protecteur de point est inclus avec chaque extracteur.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous utilisez des extracteurs.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure