Motion
13L005
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier de 5/16 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI08332424
N° MFR13L005
Prix33.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de forage hexagonaux en acier de 5/16 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI08332424
N° MFR13L005
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
Prix33.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.8130 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    4-40 x 3/8
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786014239

Aperçu

Description du fabricant
13L005