Motion
5 5V  590 To
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 5 , diamètre extérieur 5.9000 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332515
N° MFR5 5V 590 TB
Prix325.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 5 , diamètre extérieur 5.9000 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332515
N° MFR5 5V 590 TB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix325.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Visage Largeur  
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9000 po
  • Largeur totale
    3.75 po
  • Diamètre du pas
    5.8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.6875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.6875
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    2517
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950515045
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950515045

Aperçu

Description du fabricant
5 5V 590 TB (2517) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté