Motion
60401
Protection personnelle et sécurité - Clé à cliquet avec réglage du pivot, Oui, matériau ABS/PC, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI08332969
N° MFR60401
Prix68.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protection personnelle et sécurité - Clé à cliquet avec réglage du pivot, Oui, matériau ABS/PC, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI08332969
N° MFR60401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix68.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6.5 à 8 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet avec pivot
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Couleur
    Blanc
  • Comprend
    Guide de l’utilisateur | Autocollants réfléchissants
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    092644600821
  • Matériel
    ABS/PC
  • Matériau de la coquille
    ABS
  • Normes respectées
    CSA Z94.1-15 | EN397 :2012+A1 :2012-Déformation postérieure (LD) | EN12492 :2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4
  • Type
    Type 1
  • Ventilation
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SÉCURITÉ VENTILÉ À BORD COMPLET NO 60401
  • Le casque de sécurité est doté de supports pour accessoires en instance de brevet à l’avant et à l’arrière qui garantissent que les phares Klein se fixent de façon sécuritaire et précise, à chaque fois; aucune sangle ou fermeture à glissière nécessaire
  • Le bandeau absorbant et le coussin supérieur perméables et rembourrés qui évacuent la sueur améliorent le confort et sont lavables à la machine
  • Les évents réglables peuvent être ouverts ou fermés pour une circulation d’air maximale tout en respectant des normes de sécurité strictes
  • Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement optimal et une meilleure circulation de l’air
  • Casque de sécurité de classe C, type 1 avec évents réglables, conforme aux normes ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397 :2012+A1 :2012-5.2.4 (déformation tardive-LD); EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impact avant/arrière/latéral)
  • Réglage facile d’une seule main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants et un coussinet souple au cou qui pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
  • Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
  • Accessoires et pièces de rechange (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. N° 56049, 56048, 56062), bandeau absorbant, coussin supérieur, sangle de menton, système de suspension (réf. N° KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTRP, KHHSPN)