Motion
2SM010
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 10mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI08337573
N° MFR2SM010
Prix44.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 10mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI08337573
N° MFR2SM010
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
Prix44.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur de vis
    10 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019647

Aperçu

Description du fabricant
2SM010