Motion
SHAFT-1-1/8
Arbre de rouleau à fourche concentrique SHAFT-1-1/8 - Arbre 1.1250 po, diamètre de tête 2.0000 po, longueur d’arbre 4.8750 po, longueur de tête 0.8750 po, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365712
N° MFRSHAFT-1-1/8
Prix172.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de rouleau à fourche concentrique SHAFT-1-1/8 - Arbre 1.1250 po, diamètre de tête 2.0000 po, longueur d’arbre 4.8750 po, longueur de tête 0.8750 po, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365712
N° MFRSHAFT-1-1/8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix172.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Taille du filetage mâle
    1.2000 po
  • Longueur de l’arbre
    4.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.2000 po
  • Taille du filetage
    1-1/8-12
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Arbre robuste SMITH-TRAX®
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHAFT-1-1/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041262201
  • Matériel
    Acier au carbone de précision
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    SHAFT-1-1/8
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    Tige Smith-Trax
  • CUP_NON
    651041262201

Aperçu

Description du fabricant
APPLIQUE DE LA SÉRIE SHAFT-1-1/8 À USAGE INTENSIF DE POUCES
  • Délai estimé (7-14 jours)