Motion
190627-8-10C
Tuyau mâle militaire marin Aeroquip série 190627
N° D’ARTICLE MI08366115
N° MFR190627-8-10C
Prix188.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau mâle militaire marin Aeroquip série 190627
N° D’ARTICLE MI08366115
N° MFR190627-8-10C
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
Prix188.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.63 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    1.00 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.46 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur
    0.47 po
  • Longueur
    2.13 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    2.13 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du filetage
    1/2-14
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Sexe final
    Homme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190627-8-10C
  • Numéro CUP du fabricant
    678146044785
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146044785

Aperçu

Description du fabricant
190627-8-10C ADAPTATEUR 5/8
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté