Motion
0230-30773

HUB CITY INC
0230-30773

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1000:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.9380 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08366513
N° MFR0230-30773
Prix6,695.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-30773

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1000:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.9380 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08366513
N° MFR0230-30773
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
Prix6,695.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3206
  • Couple de sortie maximal
    2484 po/lb;280.654 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    1000:1
  • Taille de sortie
    1.9380 po
  • Ratio
    1000:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po;412.75 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po;393.70 mm
  • Poids
    99.0 lb, 44.906 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.31 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.31 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3206-1000/1 WR 56C 1.938 (MT LATÉRAL)
  • Puissance d’entrée maximale
    0.31 hp
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    PowerCubeX
  • Style
    Alésage creux
  • Couple nominal (po-lb)
    2484 po-lb;280.654 Nm

Aperçu

Description du fabricant
CUBE D'ALIMENTATION UR-L 0230-30773 X