Motion
23152CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23152CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08370859
N° MFR23152CAMP55W507
Prix17,240.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23152CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08370859
N° MFR23152CAMP55W507
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
Prix17,240.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    144 mm
  • Poids
    89.95 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    2700000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176987861
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    600 tr/min
  • Vitesse maximale
    800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    3750000 N
  • CUP_NON
    029176987861

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23152CAMP55W507