Motion
VQZ1220-5MOB1-C4

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1220-5MOB1-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Double position 2 , 24 V CC, fiche M sans connecteur
N° D’ARTICLE MI08372868
N° MFRVQZ1220-5MOB1-C4
Prix80.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1220-5MOB1-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Double position 2 , 24 V CC, fiche M sans connecteur
N° D’ARTICLE MI08372868
N° MFRVQZ1220-5MOB1-C4
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
Prix80.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Standard
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ1220-5MOB1-C4
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté