Motion
7100005497

3M
7100005497

Tampon d’appui pour disque - 6.0000 po de diamètre, noir
N° D’ARTICLE MI08376166
N° MFR7100005497
Prix32.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100005497

Tampon d’appui pour disque - 6.0000 po de diamètre, noir
N° D’ARTICLE MI08376166
N° MFR7100005497
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
Prix32.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    6 po
  • Longueur
    0.5 po
  • Diamètre du tampon
    6.0000 po
  • Poids
    0.069 lb
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Application
    - Préparation de surface - Polissage - Finition
  • Couleur
    Noir
  • Évaluation de la densité
    Doux
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141283227
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141283227

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE D’INTERFACE SOUPLE DE PONÇAGE PROPRE 28322
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon de disque à interface souple 3M™ offre un coussinage supplémentaire pour les disques abrasifs enduits et non tissés afin d’éviter les entailles et les rayures
  • La mousse à densité douce épouse les contours et les bords
  • Conçu avec un motif de trou de ponçage propre 3M™ pour aider à l’extraction de la poussière et minimiser la charge
  • Les systèmes d’attache Hookit de sytème aident à accélérer la permutation des disques lors de séquences en plusieurs étapes