Spécifications
Dimensions
- Poids0.463 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Intègre une capacité de mesure de la température de surface à l’aide d’une émission IR et peut également mesurer les températures en vrac de l’air, du gaz ou des liquides à l’aide d’une sonde standard de type K • Les lasers à double ciblage offrent une détermination plus précise de la zone testée • La résolution optique (distance à point) est 20:1 • Plage de mesure pour la sonde IR et de type K -40 à 1200-Degree Fahrenheit (-40 à 650-Degree Celsius) • N’est pas un dispositif médical; le thermomètre n’est PAS destiné à être utilisé sur des personnes ou des animaux. • Émissivité réglable à partir de 0.1-1.0 offrant une flexibilité pour répondre à de multiples applications • Écran rétroéclairé lumineux pour travailler dans des conditions d’éclairage ambiant faible • Paramètres statistiques pour les événements de mesure - max/min/moy/diff • Limites élevées/basses définissables par l’utilisateur avec alarmes sonores et visuelles lorsque les limites sont dépassées • Utilise une pile alcaline de 9 volts, avec une autonomie de la pile de 8 heures d’utilisation continue avec laser et rétroéclairage allumés
Aperçu
- Intègre une capacité de mesure de la température de surface à l’aide d’une émission IR et peut également mesurer les températures en vrac de l’air, du gaz ou des liquides à l’aide d’une sonde standard de type K
- Les lasers à double ciblage permettent une détermination plus précise de la zone testée
- La résolution optique (distance à point) est 20:1
- Plage de mesure pour la sonde IR et de type K -40 à 1200-Degree Fahrenheit (-40 à 650-Degree Celsius)
- N’est pas un dispositif médical; le thermomètre n’est PAS destiné à être utilisé sur des personnes ou des animaux.
- L’émissivité réglable de 0.1-1.0 offre une flexibilité pour répondre à de multiples applications
- Écran rétroéclairé lumineux pour travailler dans des conditions d’éclairage ambiant faible
- Paramètres statistiques pour l'événement de mesure - max/min/moy/diff
- Limites haute/basse définissables par l’utilisateur avec alarmes sonores et visuelles lorsque les limites sont dépassées
- Utilise une pile alcaline de 9 volts, avec une autonomie de la pile de 8 heures d’utilisation continue avec laser et rétroéclairage allumés