Motion
3308NRC3

NTN
3308NRC3

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 1.4370 po, ouvert, angle de contact de 32 °, C3
N° D’ARTICLE MI08383361
N° MFR3308NRC3
Prix252.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3308NRC3

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 1.4370 po, ouvert, angle de contact de 32 °, C3
N° D’ARTICLE MI08383361
N° MFR3308NRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix252.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4370 po, 36.500 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4370 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3308NRC3 TRÈS PETIT/PETIT BALLON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359297027
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359297027

Aperçu

Description du fabricant
3308NRC3 TRÈS PETIT/PETIT BALLON