Motion
JHW1230NRC

WILLIAMS TOOLS
JHW1230NRC

Clé mixte - 15/16 po taille de clé à bout carré, 15/16 po taille de clé à bout ouvert, 13.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI08384229
N° MFRJHW1230NRC
Prix34.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
JHW1230NRC

Clé mixte - 15/16 po taille de clé à bout carré, 15/16 po taille de clé à bout ouvert, 13.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI08384229
N° MFRJHW1230NRC
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
Votre prix34.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/2 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-3/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    15/16 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    5/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2 po
  • Clé à fourche Taille  
    15/16 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé à cliquet combinée

Aperçu

Description du fabricant
1230NRC COMBINAISON 15/16 PO. CLÉ À CLIQUET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon