Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal634 po/lb;71.632 nm
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids14 lb, 6.35 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.515 hp
- Puissance nominale en service normal0.515 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H818-50-H_-14
- Puissance d’entrée maximale0.515 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.352 hp;0.262 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)634 po-lb;71.632 Nm