Motion
EL8180524.10

GROVE GEAR
EL8180524.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 0.6250 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08389879
N° MFREL8180524.10
Prix2,602.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8180524.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 0.6250 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08389879
N° MFREL8180524.10
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
Prix2,602.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    277 po/lb;31.3 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    18 lb, 8.165 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.141 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.141 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM818-100-H_-56-10
  • Puissance d’entrée maximale
    0.141 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.077 hp;0.057 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    277 po-lb;31.3 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM818-100-H1-56-10