Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal634 po/lb;71.632 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids17 lb, 7.711 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionNon peint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.515 hp
- Puissance nominale en service normal0.515 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ818-50-H_-140-14
- Puissance d’entrée maximale0.515 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.352 hp;0.262 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)634 po-lb;71.632 Nm