Motion
EL8210053.00

GROVE GEAR
EL8210053.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08390114
N° MFREL8210053.00
Prix2,168.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210053.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08390114
N° MFREL8210053.00
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
Prix2,168.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Hauteur du boîtier
    6.8800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 0.5000 po, 4.763 x 12.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    964 po/lb;108.917 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1175 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.584 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.584 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM821-20-R-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.584 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.338 hp;0.998 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5226.66 N, 1175 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    964 po-lb;108.917 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM821-20-R-56-