Motion
EL8210522.20

GROVE GEAR
EL8210522.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08390346
N° MFREL8210522.20
Prix3,170.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210522.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08390346
N° MFREL8210522.20
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
Prix3,170.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    940 po/lb;106.21 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.435 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.435 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM821-60-H1-56-20
  • Puissance d’entrée maximale
    0.435 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.435 hp;0.32 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    940 po-lb;106.21 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM821-60-H1-56-20