Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal985 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids20 lb, 9.072 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionNon peint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.094 hp
- Puissance nominale en service normal1.094 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ821-25-H1-56-19
- Puissance d’entrée maximale1.094 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.094 hp;0.816 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)985 po-lb