Motion
EL8210556.18

GROVE GEAR
EL8210556.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08390509
N° MFREL8210556.18
Prix3,170.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210556.18

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08390509
N° MFREL8210556.18
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
Prix3,170.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    971 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.674 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.674 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ821-40-H_-140-18
  • Puissance d’entrée maximale
    0.674 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.674 hp;0.503 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    971 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ821-40-H1-140-18