Motion
EL8240094.00

GROVE GEAR
EL8240094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08390630
N° MFREL8240094.00
Prix2,976.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08390630
N° MFREL8240094.00
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
Prix2,976.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1418 po/lb;160.21 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.656 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.656 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM824-60-R-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.656 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.656 hp;0.489 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    1418 po-lb;160.21 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM824-60-R-140-