Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal1318 po/lb;148.91 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids32 lb, 14.515 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.439 hp
- Puissance nominale en service normal2.439 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM824-15-H_-140-16
- Puissance d’entrée maximale2.765 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.439 hp;1.819 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)1318 po-lb;148.91 Nm