Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal830 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids32 lb, 14.51 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.288 hp
- Puissance nominale en service normal0.288 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrification positive contre les éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM824-80-H_-140-16
- Puissance d’entrée maximale0.288 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.288 hp;0.215 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)830 po-lb