Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po, 30.18 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min233.3 tr/min
- Couple de sortie maximal1235 po/lb;139.5 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Poids36 lb, 16.329 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.571 hp
- Puissance nominale en service normal4.571 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ826-7.5-H_-56-19
- Puissance d’entrée maximale4.956 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.571 hp;3.409 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1235 po-lb;139.5 Nm