Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Dimensions du boîtier16.0000 po x 12.2500 po x 11.7500 po, 406.40 mm x 311.15 mm x 298.45 mm
- Hauteur du boîtier11.7500 po, 298.45 mm
- Longueur du boîtier16.0000 po, 406.40 mm
- Largeur du boîtier12.2500 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur16.0000 po, 406.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal1854 po/lb;209.474 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.7500 po;298.45 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids36 lb, 16.329 kg
- Largeur12.2500 po, 311.15 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.695 hp
- Puissance nominale en service normal1.695 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ826-40-H1-140-23
- Puissance d’entrée maximale1.695 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.287 hp;0.96 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1854 po-lb;209.474 Nm