Motion
EL-HM832-20-H1-140-23

GROVE GEAR
EL-HM832-20-H1-140-23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie gauche ou droite, cadre 140
N° D’ARTICLE MI08393736
N° MFREL-HM832-20-H1-140-23
Prix4,982.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL-HM832-20-H1-140-23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie gauche ou droite, cadre 140
N° D’ARTICLE MI08393736
N° MFREL-HM832-20-H1-140-23
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
Prix4,982.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    15.0000 po
  • Longueur du boîtier
    19.3800 po
  • Largeur du boîtier
    15.1300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.7500 po, 171.45 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3267 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15.0000 po;381 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    19.3800 po;492.25 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.1300 po;384.30 mm
  • Poids
    51.00 lb
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.536 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.536 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM832-20-H1-140-23
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    66295904656
  • Puissance d’entrée maximale
    5.18 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.536 hp;3.382 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2170 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    3267 po-lb;369.12 Nm
  • CUP_NON
    66295904656

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM832-20-H1-140-23
  • Le boîtier en aluminium offre une résistance supérieure à la corrosion, même dans les environnements difficiles
  • Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
  • Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles de marche arrière et de démarrage/arrêt fréquents
  • Roulements à rouleaux coniques sur l’arbre de sortie pour des capacités de charge élevées suspendues et de poussée
  • Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
  • Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
  • Flexibilité d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock
  • Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie