Motion
EL8320526.27

GROVE GEAR
EL8320526.27

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, Entrée C-Face, Sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, Sortie creuse, 180TC images
N° D’ARTICLE MI08393796
N° MFREL8320526.27
Prix6,630.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320526.27

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, Entrée C-Face, Sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, Sortie creuse, 180TC images
N° D’ARTICLE MI08393796
N° MFREL8320526.27
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
Prix6,630.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po, 42.88 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2980 po/lb;336.695 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6880 po, 42.88 mm
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.516 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.516 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM832-15-H_-180-27
  • Puissance d’entrée maximale
    5.516 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    5.516 hp;4.113 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2980 po-lb;336.695 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM832-15-H1-180-27