Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Longueur de l’alésage1.1900 po;30.23 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier4.5000 po, 114.30 mm
- Longueur du boîtier11.6900 po, 296.93 mm
- Largeur du boîtier4.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.6900 po, 296.93 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal6254 po/lb;706.607 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3445 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Longueur de l’arbre3.5000 po;88.90 mm
- Poids90 lb, 40.823 kg
- Largeur7.0000 po, 177.80 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance7.94 hp
- Puissance nominale en service normal7.94 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationLubrification des éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B842-25-R
- Puissance d’entrée maximale7.94 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.946 hp;5.179 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15324.14 N, 3445 lb
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Couple nominal (po-lb)6254 po-lb;706.607 Nm