Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal6254 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3445 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po
- Poids102 lb, 46.266 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance7.94 hp
- Puissance nominale en service normal7.94 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM842-25-R-56
- Puissance d’entrée maximale7.94 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.946 hp;5.179 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15324.14 N, 3445 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)6254 po-lb