Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po, 44.45 mm
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricantH842
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal5960 po/lb
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids92 lb, 41.73 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.517 hp
- Puissance nominale en service normal5.517 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H842-30-H-28
- Puissance d’entrée maximale5.517 hp
- Type de montageArbre
- Sortie5.517 hp;4.114 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5960 po-lb